GARANT easyFix Senkerhalter, für Senker Gr.: 6-25

Artikel-Nr.: 955725 6-25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
246 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Senker Gr. Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 76 mm
Breite 73 mm
Tiefe 74 mm
Produktart Senkerhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955725 6-25
EAN / GTIN 4062406197773
Herstellernummer 955725 6-25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Übersichtliche Lagerung von 7 Senkern in 2 Reihen. Mit Größenangaben. Auch stehend auf der Arbeitsplatte verwendbar.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Passend für:

Senker Gr.: 6 - 8 - 10 -
11,5 - 15 - 19 - 25

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.