• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GARANT easyFix Zeichnungshalter zur Lochwandbefestigung, Typ: A1

Artikel-Nr.: 955645 A1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie easyFix
Höhe 28 mm
Breite 1.028 mm
Nutzbreite 962 mm
Anzahl Magnete 3 × Nr. 974880 Gr. 1
maximal geeignet für Papierformat DIN A1
Produktart Zeichnungshalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955645 A1
EAN / GTIN 4062406196899
Herstellernummer 955645 A1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zeichnungshalter aus Aluminium mit Kunststoff-Komponenten. Zur Befestigung an der Lochwand.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten. Inklusive Magnet-Clips Nr. 974880 Gr. 1.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zeichnungshalter zur Aufnahme von klein- und großformatigen Papieren wie Pläne oder technische Zeichnungen.

Sachwidriger Einsatz
  • Lochwand nur mit dafür vorgesehenem Zubehör bestücken.