Drehmomentschlüssel-Sortiment 60 Nm 3/8 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 22

Artikel-Nr.: 953961 22
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 22 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×20
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Breite 200 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 22
Anzahl Werkzeuge 22
Gewicht 1,632 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 953961 22
EAN / GTIN 4062406157364
Herstellernummer 953961 22
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953961: 1 St.
GARANT 6-kant-Einsatz Nr. 637125 Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: je 1 St.
GARANT 6-kant-Schraubendreher-Einsatz Nr. 637629 Gr. 3; 4; 5; 6; 8; 10: je 1 St.
GARANT Verlängerung Nr. 635429 Gr. 75; 125; 240: je 1 St.
GARANT Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre Nr. 656050 Gr. 60: 1 St.