Schraubendreher-Satz für Torx® mit Quergriff, Anzahl der Werkzeuge: 8

Artikel-Nr.: 953171 8
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 9 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×16

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×16
Breite 200 mm
Tiefe 400 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 16
Anzahl der Werkzeuge 8
Ausführung mit Schraubendreher
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 953171 8
EAN / GTIN 4067263723295
Herstellernummer 953171 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953171: 1 St.
GARANT Schraubendreher für Torx® mit Quergriff Nr. 625152 Gr. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: je 1 St.