6-kant Schraubendreher-Sortiment mit Quergriff, Anzahl der Werkzeuge: 9

Artikel-Nr.: 953035 9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 10×24

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 10×24
Breite 250 mm
Tiefe 600 mm
Breite in G 10
Tiefe in G 24
Anzahl der Werkzeuge 9
Ausführung mit Schraubendreher
Gewicht 0,851 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 953035 9
EAN / GTIN 4062406154677
Herstellernummer 953035 9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953035: 1 St.
HOLEX 6-kant-Schraubendreher mit Quergriff Nr. 627481 Gr. 2; 2,5; 3: je 1 St.
HOLEX 6-kant-Schraubendreher mit Quergriff und Kugelkopf Nr. 627484 Gr. 3; 4; 5; 6; 8; 10: je 1 St.