Steckschlüssel-Satz, Anzahl der Werkzeuge: 9

Artikel-Nr.: 952625 9
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 9 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 6×24

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 6×24
Breite 150 mm
Tiefe 600 mm
Breite in G 6
Tiefe in G 24
Anzahl der Werkzeuge 9
Anzahl Werkzeuge 9
Ausführung mit Steckschlüssel
Gewicht 0,822 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 952625 9
EAN / GTIN 4062406153588
Herstellernummer 952625 9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 952625: 1 St.
HOLEX Steckschlüssel-Satz mit Heft Nr. 622211 Gr. 9 (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10): 1 St.