GARANT GreenPlus Ablageplatte aus Bambus, Abmessung in G: 30X28

Artikel-Nr.: 951980 30X28
Preis pro 1 Stück (156,57 € / 1 Quadratmeter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
241 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung in G Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GreenPlus
Breite 750 mm
Tiefe 700 mm
Stärke 25 mm
Herstellerspezifische Einheit G
Breite in G 30
Tiefe in G 28
Oberfläche Rückstandsfrei geölt
Produktart Ablageplatte
Material Platte Bambus

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 951980 30X28
EAN / GTIN 4062406159115
Herstellernummer 951980 30X28
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Abdeck- und Ablageplatte passend für Werkzeugschränke und Schränke.
GARANT GreenPlus Ablageplatte aus Bambus, ca. 25 mm stark, geölt.

Lieferumfang:

Ablageplatte ohne Befestigungsmaterial.