Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Maschinenbeistellschrank mit Schiebetüren, Modell: 1020

Artikel-Nr.: 942974 1020
1020

Variante und Stückzahl wählen

Modell Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Breite×Tiefe in E 2×36 E × 27 E Tiefe
Höhe 1.020 mm
Breite 1.430 mm
Tiefe 627 mm
Breite in E 2×36 E
Tiefe in E 27 E
Nutzhöhe 900 mm
Gewicht 115 kg
Produktart Maschinen-Beistellschrank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 942974 1020
EAN / GTIN 4045197281999
Herstellernummer 942974 1020
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Mittelsäule zum Einhängen des Fachbodens und kugelgelagerten Schiebetüren, verschließbar durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss. Mit 3-seitigem Abrollrand und Rillengummimatte. Aufnahme von Schubladen und Auszugböden im 25-mm-Raster auf beiden Seiten möglich. Keine Einzelauszugsicherung.
Tiefe 627 mm. Passende Schubladen siehe Nr. 942973, 942978. Passende Auszugböden siehe Nr. 942981, 942986.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet. Stahlblechablage mit Abrollrand schwarz (H = 20 mm).

Hinweis:

Bestückte Maschinenbeistellschränke mit Schiebetür zur NC-Werkzeuglagerung finden Sie in Gruppe 97.