• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Vollauszug-Schublade 200 kg, 36×27 E, Fronthöhe: 75mm

Artikel-Nr.: 942973 75

Variante und Stückzahl wählen

Fronthöhe (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 200
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 36×27 E
Breite in E 36E
Tiefe in E 27E
Fronthöhe 75 mm
Nutzhöhe 57 mm
Nutzbreite 612 mm
Nutztiefe 459 mm
Mantelhöhe 49 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung nein
Produktart Schublade

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 942973 75
EAN / GTIN 4045197379368
Herstellernummer 942973 75
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schubladenboden im 17-mm-Raster gelocht. Innenseite umlaufend mit Schlitzwänden (Teilung 17 mm). Schubladenfront mit Alu-Griffleiste.
Vollauszug-Schubladen, 100 % ausziehbar, Tragfähigkeit 200 kg.

Passend für:

Werkzeugschrank-Gehäuse Nr. 942958, Montagewagen Nr. 942997, Maschinenbeistellschränke Nr. 942988 Gr. 1020, 942989 Gr. 1020 und 942974 Gr. 1020.

Lieferumfang:

Schublade komplett mit je 1 Paar Schubladenführungsschienen (inklusive Profil zur Montage im Schrankgehäuse).

Lackierung:

Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.