Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Montagewagen, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 860/0

Artikel-Nr.: 942946 860/0

Variante und Stückzahl wählen

Höhe mm / Anzahl Schubladen Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 942946 860/0
EAN / GTIN 4045197429759
Herstellernummer 942946 860/0
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen (⌀ 100 mm), feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2 Stoßgriffen. Verschließbar über Zentralverschluss.
Gehäuse ohne Schubladen, passende Schubladen siehe Nr. 942926, 942931.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035,
Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Wird in Kombination mit Schubladenbestückung aus Nr. 942926, 942931 automatisch mit Schubladen-Einzelentriegelung geliefert.

Services & Produktberater