Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Vollauszug-Schublade 200 kg, 27×36 E, Fronthöhe: 250mm

Artikel-Nr.: 942926 250

Variante und Stückzahl wählen

Fronthöhe (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 942926 250
EAN / GTIN 4045197379320
Herstellernummer 942926 250
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Execuţie:

Bazăperforată la intervale de 17 mm, suprafaţă interioară cu pereţi cu fante (împărţire 17 mm). Partea frontală a sertarului cu mâner din aluminiu.
Sertare cu deschidere completă, 100 % extensibile, capacitate portantă 200 kg.

Adaptat pentru:

Carcasa dulapului de scule Cod 942906 şi căruciorul de montare Cod 942946 Ref. 860/0.

Livrare:

Sertar complet cu câte 1 pereche de şine de ghidare pentru sertare (inclusiv profil pentru montarea în corpul dulapului).

Culoare:

Albastru RAL 5005 acoperit cu vopsea pulbere.