• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Regalleiter fahrbar, Stufenanzahl: 7

Artikel-Nr.: 935800 7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stufenanzahl Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Leiterlänge 1,85 m
Arbeitshöhe ca. 3 m
maximale senkrechte Einhängehöhe bis 2,11 m
passend für Regal Höhe 2.000 mm
untere äußere Breite 0,6 m
Ausladung 0,85 m
Holmhöhe 25 mm
Holmbreite 73 mm
Stufenhöhe 235 mm
Stufenanzahl 7
Gewicht 8,9 kg
Produktart Regalleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 935800 7
EAN / GTIN 4062406134211
Herstellernummer 935800 7
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stufenleiter fahrbar zur Montage an Regalen. Bei Nichtgebrauch kann die Leiter platzsparend an die Regalanlage angestellt werden. Stufen und Holme aus Aluminium, dauerhafte Stufen-Holmverbindung, 4-fach gebördelt. Inklusive GARANT easyFix Aufnahme. Mit 2 selbstarretierenden Bremsrollen, ⌀ 80 mm. Laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende.

Lackierung:

Holme anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Jede Leiter ist eine Sonderanfertigung.
Die maximale senkrechte Einhängehöhe muss immer angegeben werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte