• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schiebetüren-Satz, Schubladenbreite 56G, Höhe inklusive Rahmen: 1200mm

Artikel-Nr.: 935640 1200
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe inklusive Rahmen (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7016
Farbton, grau Lichtgrau; Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Lichtgrau Rahmen
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Türen
Anzahl Türflügel 2
Anzahl Seitenschienen 2
Anzahl Anschlagleisten 2
Tiefe Rahmen 80 mm
passend für Breite in G 56
Farbe grau; grau
Produktart Schiebetür
Höhe 1 200 mm
Nutzhöhe 1 100 mm
mit Rahmen ja
Einsatzbereich Regal
Schloss vorhanden ja
Herstellerspezifische Einheit G

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 935640 1200
EAN / GTIN 4062406111625
Herstellernummer 935640 1200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Türen sind an den Innenseiten verstärkt und laufen kugelgelagert in Führungsschienen. Verschließbar durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss. Der Vorbausatz besteht aus 2 Seitenanschlägen, 2 Führungsschienen und 2 Türblättern. Die Regalfelder hinter den Schiebetüren können mit Fachböden, Schubladen und Auszugböden bestückt werden (Ausnahme: hinter Schiebetüren Nr. 935640 nur Fachbodenbestückung möglich, keine Schubladen oder Auszugböden).

Lackierung:

Rahmen lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schubladenregale zum eigenständigen Kombinieren.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.
  • Ausreichende Tragfähigkeit des Bodens sicherstellen.
  • Montagegerechtes Fundament / Estrich erforderlich.
  • Stärke des Betonbodens mindestens 180 mm (Minimum 200 mm vom Rand).
  • Widerstand des Betons mindestens B25, obere Schicht 35 mm stark.
  • Alle Ständerrahmen des Regals mit mitgelieferten Bodenankern befestigen.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Regal und Fachböden nicht überladen.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Nicht auf Fachböden setzen oder stellen.