Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Rollschublade mit Laufschienen, Fronthöhe: 60mm

Artikel-Nr.: 933760 60

Variante und Stückzahl wählen

Fronthöhe (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 933760 60
EAN / GTIN 4045197279590
Herstellernummer 933760 60
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech mit breiter Alu-Griffleiste und Beschriftungsstreifen. Schubladenführung mit Leichtlaufrollen ⌀ 28 mm aus Delrin 100 mit sehr guten Dämpfungseigenschaften und hoher Laufruhe − ausziehbar bis 90 %. Innenseite mit Schlitzleisten, zur Schubladenunterteilung.

Passend für:

Schubladengehäuse Nr. 933750 (außer Gr. 720T); Nr. 933820; Nr. 933900 Gr. 520 und 760; Nr. 934800 Gr. 600/540 und Gr. 600/620; Nr. 934820 Gr. 600/540 und Gr. 600/620; Nr. 934830 Gr. 600/540 und Gr. 600/620.

Lackierung:

Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis: