Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Stahlblech-Montagewagen, Nutzhöhe mm / Anzahl Schubladen: 520

Artikel-Nr.: 933900 520

Variante und Stückzahl wählen

Nutzhöhe mm / Anzahl Schubladen Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 933900 520
Herstellernummer 933900 520
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse aus Stahlblech mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen mit Vollgummi-Laufbelag, 100 mm ⌀ (feststellbar). Oben mit Rillengummimatte, Abrollrand an 4 Seiten und Schiebegriff. Zentral verschließbar.
Die Schubladen verriegeln automatisch, so dass beim Transport ein Öffnen verhindert wird.
Gehäuse ohne Schubladen, passende Schubladen siehe Nr. 933760.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Größe 520, 720 wird in Kombination mit Schublade Nr. 933760 automatisch mit Schubladen-Einzelentriegelung geliefert.