Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schubladenblockgehäuse mit links angeschlagener Tür, ohne Schubladen und Fachböden, Breite/Nutzhöhe: 430/540mm

Artikel-Nr.: 934830 430/540

Variante und Stückzahl wählen

Breite/Nutzhöhe (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 934830 430/540
EAN / GTIN 4045197484048
Herstellernummer 934830 430/540
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Zentralverschluss und Stiftzylinderschloss. Tür durch GARANT-Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Passend für:

Fußgestell Nr. 934700 und Fußgestell mit Fahreinrichtung Nr. 934720.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türe signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt.