Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkzeugschrankgehäuse ohne Schubladen, Modell: W7

Artikel-Nr.: 933820 W7

Variante und Stückzahl wählen

Modell Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 933820 W7
Herstellernummer 933820 W7
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Wie unter Nr. 933810 beschrieben.
Gehäuse aus Stahlblech. Die seitlichen Stege sind mit Bohrungen im Abstand von 20 mm versehen zur Aufnahme der Schubladenführungsschienen. Mit Stahlblech-Abdeckplatte, Abrollrand an 3 Seiten und Rillengummiauflage. Schubladen zentral verschließbar, Innenseite mit Schlitzleisten, zur Schubladenunterteilung. Schubladenauszugsperre - nur jeweils eine Schublade kann geöffnet werden; verhindert Kippgefahr.

Passend für:

Schubladen Nr. 933760.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Bei der Bestückung der Schrankgehäuse mit Schubladen ist zu beachten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt. Bei Gehäuse-Varianten mit Türen ist die Nutzhöhe für Schubladen im Gehäuse zu beachten.
  • Schubladeneinteilung muss bei Bestellung angegeben werden und kann nachträglich nicht geändert werden.