Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schubladengehäuse ohne Schubladen, Nutzhöhe: 240mm

Artikel-Nr.: 933750 240

Variante und Stückzahl wählen

Nutzhöhe (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 933750 240
EAN / GTIN 4045197279538
Herstellernummer 933750 240
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech mit Schubladen-Aufnahmen im 20-mm-Raster. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt. Bei Gehäuse-Varianten mit Türen ist die Nutzhöhe für Schubladen im Gehäuse zu beachten.