• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multi Top Keystone, Typ: LINK

Artikel-Nr.: 928995 LINK
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Multi Top
Zubehör für Mediensäulen; Multi Top Keystone-Einsätze (Nr. 928990); Rahmen (Nr. 928960); Mediensäulen; Multi Top Keystone-Einsätze (Nr. 928990); Rahmen (Nr. 928960)
Herstellerbezeichnung Multi Top Keystone, Typ: LINK
Spezifika Typ: LINK
Ersatzteil oder Zubehör Zubehör
Produktart Medieneinsatz
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928995 LINK
EAN / GTIN 4008224698221
Herstellernummer 961003065
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kopp GmbH, Alzenauer Str. 68, 63796 Kahl, Deutschland, https://www.kopp.eu/

Beschreibung

Ausführung:

Keystone Medieneinsätze werden in die Multi Top Keystone-Einsätze Nr. 928990 eingeclipst und können dann in den Rahmen Nr. 928960 eingesetzt und werkzeuglos von vorne durch Verrastung in den Mediensäulen montiert werden.

Ausführung:

Beschreibung: Bananenstecker 4 mm, schwarz

Empfehlung:

Benötigen Sie spezielle Medieneinsätze? Weitere Keystone für Kommunikation und Netzwerkanschlüsse auf Anfrage erhältlich.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Stationäres Arbeitsplatzsystem für Montage-, Sortier-, Prüf- und Organisationsaufgaben in industriellen Umgebungen.
  • Geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen, Materialien und Zubehörkomponenten.
  • Für Nutzung in industriellen Innenräumen.
  • Nur in technisch einwandfreiem Zustand betreiben.
  • Für Umbauten oder Anpassungen ausschließlich freigegebenes Zubehör der Hoffmann Group verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht als Aufstiegshilfe oder Leiter nutzen.
  • Beleuchtungseinheit nicht als tragendes Bauteil belasten.
  • Zulässige Traglasten nicht überschreiten.
  • Kein Zubehör ohne Zulassung anbringen.
  • Keine eigenmächtigen bauliche Veränderungen vornehmen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb