• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multi Top Ready-to-Use Modul, Modulart: US

Artikel-Nr.: 928930 US
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Modulart Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7016
GST-Stecksystem ja
Leistungsaufnahme 3 600 W
Farbton, grau Anthrazitgrau
Serie Multi Top
Herstellerbezeichnung Multi Top Ready-to-Use Modul
Energieversorgung Netzbetrieben
Farbe grau
Steckdose Typ B
Anzahl, Steckdose 3
Nennspannung, Steckdose 125 V
Nennstrom, Steckdose 15 A
Produktart Energiemodul
Anwendungsbereich Innenbereich
Art Anschluss Steckdose

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928930 US
EAN / GTIN 4069515057851
Herstellernummer 928930 US
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ready-to-Use Module für den Einbau in Mediensäulen. Ein Ready-to-Use Modul benötigt 3 Modulplätze in den Mediensäulen. Gekapselte Energiemodule werden über Wieland-Stecksystem angeschlossen. Es dürfen maximal 2 Ready-to-Use Module über den Verteiler Nr. 928936 1+3 zusammen angeschlossen werden.

Verwendung:

Folgend sind die Ausführungen unserer Steckdosen mit dem jeweiligen Stecker-Typ beschrieben.
Verwendung in anderen Ländern kann durch den Stecker-Typ ermittelt werden.
Deutschland / DE: Typ F
Schweiz / CH: Typ J
Italien / IT: Typ L
Frankreich / FR: Typ E
England / GB: Typ G
USA / US: Typ B

Passend für:

Multi Top Mediensäulen.

Lieferumfang:

Steckdosen und USB-Anschluss mit Klappdeckeln. EIN/AUS-Schalter ohne Klappdeckel. Modul mit Verbinder für den Einbau in Mediensäulen.

Lackierung:

Kunststoff anthrazit RAL 7016.

Hinweis:

  • Ein Ready-to-Use Modul benötigt 3 Modulplätze. Die verbleibenden Modulplätze müssen mit weiteren Modulen oder Blenden Nr. 928926 oder Nr. 928927 aufgefüllt werden.
  • Die maximale Ausgangsleistung pro Anschlusskabel Nr. 928935 darf 3,6 KW nicht überschreiten.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Stationäres Arbeitsplatzsystem für Montage-, Sortier-, Prüf- und Organisationsaufgaben in industriellen Umgebungen.
  • Geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen, Materialien und Zubehörkomponenten.
  • Für Nutzung in industriellen Innenräumen.
  • Nur in technisch einwandfreiem Zustand betreiben.
  • Für Umbauten oder Anpassungen ausschließlich freigegebenes Zubehör der Hoffmann Group verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht als Aufstiegshilfe oder Leiter nutzen.
  • Beleuchtungseinheit nicht als tragendes Bauteil belasten.
  • Zulässige Traglasten nicht überschreiten.
  • Kein Zubehör ohne Zulassung anbringen.
  • Keine eigenmächtigen bauliche Veränderungen vornehmen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte