• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eck-Arbeitsplatte mit Eterluxbelag, passend für Anschluss-Plattentiefe: 750mm

Artikel-Nr.: 926342 750
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Anschluss-Plattentiefe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Plattenstärke: 50

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattenstärke 50 mm
passend für Anschluss-Plattentiefe 750 mm
Material Arbeitsplatte ST-Holzkern mit Eterlux-Belag
Belag Arbeitsplatte Eterlux (Melamin / Phenolharz)
Belag-Stärke 2 mm
Arbeitsplatte Oberfläche Belag sehr kratzfest und hitzebeständig
Farbe Kunststoffbelag hellgrau
Eck-Schräge 45°
Umleimer Ausführung 4-seitig
ABS-Umleimer 3 mm
Produktart Werkbankplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 926342 750
EAN / GTIN 4062406107185
Herstellernummer 926342 750
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Größe 1000×1000×50 mm mit 45°-Schräge, auslaufend auf 750 mm Plattentiefe.

Passend für:

Fußteil Nr. 927000927042, Nr. 927062927068.