• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zurückgesetztes Fußteil inklusive manueller Höhenverstellung, Höhe Fußteil: 800mm

Artikel-Nr.: 927042 800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe Fußteil (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke 1,5 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhenverstellbereich 800 mm - 950 mm
Breite 50 mm
Tiefe 475 mm
passend für Plattentiefe 750 mm
Produktart Fußteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 927042 800
EAN / GTIN 4062406107864
Herstellernummer 927042 800
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlrohr, 50 mm breit, mit Querverstrebung und Aufnahme für Höhenverstellung im 25 mm Raster. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit Kabeldurchführungen – ermöglichen einfache und fachgerechte Verlegung von Medienleitungen / Kabeln.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Fußteile ohne Rückwand oder Gehäuse benötigen Knotenbleche Nr. 927122 zur Versteifung. Zurückgesetzte Fußteile dürfen nicht zu fahrbaren Fußteilen umgebaut werden.
Fertig zusammengebaute Werkbänke müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Nur an entsprechenden Bohrungen montieren.
  • Fußteil zur Montage an Arbeitsplatte der GridLine Vario Werkbank.
  • Montage nur in Kombination mit Rückwand, Schubladengehäuse oder Knotenblechen.
  • Kabelkanäle im Fuß zum Verlegen von Kabelverbindungen.
  • Stützfuß zur Montage an Eck-Arbeitsplatte.
  • Höhenverstellbar, um gerade Arbeitsfläche zu gewährleisten.
  • Montage nur in Kombination mit Rückwand oder zwei Knotenblechen Nr.
  • 927122.
  • Kabelkanäle im Fuß zum Verlegen von Kabeln.
  • Knotenblech zur Montage an Arbeitsplatte und Fußteil der GridLine Vario Werkbank.
  • Zur Versteifung und Stabilisierung der Werkbank.
  • Doppeltes Knotenblech: Zur Verbindung zweier Arbeitsplatten.
  • Für bündige Ausrichtung zweier Arbeitsplatten zusätzliche Montage des Koppelbeschlags erforderlich.