• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GARANT GreenPlus Eck-Arbeitsplatte aus kreuzverleimtem Bambus, passend für Anschluss-Plattentiefe: 750mm

Artikel-Nr.: 926302 750
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Anschluss-Plattentiefe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus
  • Plattenstärke: 50

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Plattenstärke 50 mm
passend für Anschluss-Plattentiefe 750 mm
Material Arbeitsplatte Bambus-Lamellen kreuzverleimt
Arbeitsplatte Oberfläche geschliffen, rückstandsfrei geölt
Eck-Schräge 45°
Produktart Werkbankplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 926302 750
EAN / GTIN 4062406107123
Herstellernummer 926302 750
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Größe 1000×1000×50 mm mit 45°-Schräge, auslaufend auf 750 mm Plattentiefe.

Passend für:

Fußteil Nr. 927000927042, Nr. 927062927068.