Zwischenboden für Tischwagen T9 zum Einschrauben, Ladeflächentiefe: 500mm

Artikel-Nr.: 918575 500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ladeflächentiefe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ladeflächenbreite 850 mm
Ladeflächentiefe 500 mm
Tragfähigkeit 200 kg
Produktart Ablageboden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 918575 500
EAN / GTIN 4045197613516
Herstellernummer 918575 500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zum Einschrauben als Zwischenebene in die GARANT Tischwägen. Aus Stahlblech, Einlegeboden aus Holzwerkstoffplatte mit kratzfester, anthrazitfarbener Oberfläche.

Passend für:

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.