• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schiebebügelwagen T3, Typ: T32

Artikel-Nr.: 918520 T32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ T32
Höhe 915 mm
Breite 970 mm
Tiefe 509 mm
Ladeflächenbreite 850 mm
Ladeflächentiefe 500 mm
Ladeflächenhöhe 195 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 125 mm
Tragfähigkeit 250 kg
Material Rad Polyurethan-Laufbelag
Gewicht 20 kg
Norm EN 1757-3
Produktart Schiebebügelwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 918520 T32
EAN / GTIN 4045197611888
Herstellernummer 918520 T32
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

1 Ladefläche.
Geschweißte Stahlkonstruktion, Plattform aus Holzwerkstoffplatte mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche.
Griff mit Haptoprene®-Einlage und schlagfestem Polypropylen. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit spurlosem TPE-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Sonderzubehör:

Lochwand Nr. 918580. Nicht im Lieferumfang enthalten.

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.