• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Lochblechwand zum Einschrauben, Typ: SP1

Artikel-Nr.: 918580 SP1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Lochwand Höhe 560 mm
Lochwand Breite 397 mm
Produktart Lochwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 918580 SP1
EAN / GTIN 4045197613554
Herstellernummer 918580 SP1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech zum Einschrauben in die GARANT Tisch- und Transportwägen.
Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochblechwand-Zubehör.

Passend für:

Nr. 918500 Gr. T14.

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.