Przedłużka ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Zabierak kwadratowy masywny 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Długość: 123 mm

Nr art.: 917-5
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rodzaj produktu Przedłużka
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Długość całkowita 123 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon czworokątem zewnętrznym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 917-5
EAN / GTIN 4000896046386
Numer producenta 917-5
Numer L L60140 302
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • With locking ball
  • Surface: chrome-plated, head polished
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 12.5 mm (1/2 inch)
  • Output: Square, solid 12.5 mm (1/2 inch)
  • Dimensions / length: 123 mm
  • Net weight: 0.19 kg
  • For manual operation