• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollwerkbank mit 5 Schubladen, einseitig ausziehbar, 20×16G, Anzahl Schubladen: 5

Artikel-Nr.: 914580 5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schubladen Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 40
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Schubladen Nutzfläche in G: 20×16
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 40 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Schubladen Nutzfläche in G 20×16
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Höhe 900 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 525 mm
Schubladen Nutzbreite 500 mm
Schubladen Nutztiefe 400 mm
Schubladen Nutzbreite in G 20
Schubladen Nutztiefe in G 16
Anzahl Schubladen 5
Gewicht 64 kg
Konfigurator relevant ja
Produktart mobile Werkbank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 914580 5
EAN / GTIN 4045197892300
Herstellernummer 914580 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Das stabile Stahlblechgehäuse der Rollwerkbank enthält 2 integrierte Ablagefächer. Die Seitenwand ist zur Aufnahme von Zubehör gelocht, □ 9×9 mm im 37-mm-Raster. Schubladeninnenseite glatt, dennoch zur Schubladenunterteilung geeignet. Die Schubladenentriegelung erfolgt durch einen zentralen Entriegelungsgriff in der Griffleiste. Schublade durch Stiftzylinderschloss zentral verschließbar. Mit rollengelagerten Rädern (2 Lenkrollen mit Feststellbremse, 2 Bockrollen). 25 mm starke Bambus-Arbeitsplatte zur Schraubstockmontage geeignet.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe: 75; 75; 125; 125; 200 mm

Lieferumfang:

Inklusive Unterteilungen:
je 75 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 75,
je 125 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 125.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

Hinweis:

Für Schubladen Höhe 200 mm passen nun auch Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 200, ebenso Randleisten Nr. 951560 Gr. 200 und Steck-Trennwände Nr. 951741951821 je in Gr. 200.
Weiteres Zubehör und Einteilungsmaterial finden Sie in Gruppe 95.
Passendes Einteilungsmaterial:
Schlitz-Randleisten Nr. 951560 Gr. 75; Gr. 125 und Gr. 200;
Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 75; Gr. 125 und Gr. 200;
Steck-Trennwände Nr. 951721951821 Gr. 75; Nr. 951731951821 Gr. 125 und Nr. 951741951821 Gr. 200.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für mobile Arbeiten vor Ort.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Auszugsböden zur Aufnahme von L-BOXX (Art.-Nr.
  • 914574, 914575).
  • Ablageboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Schraubstöcke (Option) nur auf Bambus-Arbeitsplatte montieren.
  • Montageanleitung des Schraubstocks beachten.
  • Maximal eine Innenschublade im Schrankabteil des ToolTruck verbauen (Art.-Nr.
  • 914560, 914564, 914568).

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Werkstattwagen oder Rollwerkbank stellen oder setzen.
  • Keine Personen befördern.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Werkstattwagen und Rollwerkbank keinen Stößen aussetzen.