Schlitztrennleisten Tiefe 16G, passend für Schubladen-Fronthöhe: 75mm

Artikel-Nr.: 951510 75
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,69 € / 1 Stück
  • ab 5 Stück
    4,74 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 318 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schubladen-Fronthöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 50 mm
Stärke 12 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 75 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 400 mm
passend für Schubladen Nutztiefe in G 16
Produktart Schlitztrennleiste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 951510 75
EAN / GTIN 4062406136321
Herstellernummer 951510 75
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schlitztrennleisten einzeln zur Unterteilung der Schubladen. Werkzeugfreie Montage: Schlitztrennleisten werden in die Durchbrüche in der Schublade sicher eingeclipst. Stabile Konstruktion aus Kunststoff, keine Verletzungsgefahr an den Kanten bei Entnahme.

Passend für:

Schubladen Nutztiefe 16G.