{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Baumwolle | 100 % | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Farbe | weiß | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Handschuh-Größe | 10; 11; 12; 6; 7; 8 | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Trägermaterial | Baumwolle | |
| Beschichtung | keine Beschichtung | |
| gefüttert | nein | |
| Eigenschaften | atmungsaktiv | |
| Schutzkategorie | I |
| Artikelnummer | 8990017 | |
| EAN / GTIN | 4031301015239 | |
| Herstellernummer | 8990017 | |
| L-Nummer | L01690 24 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Allgemeine Merkmale
Komfortmerkmale
Schutzmerkmale
Technische Merkmale