Ochranné rukavice bavlněné rukavice bělené 89 velikost 8

Artiklové číslo: 8990017
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 12 pár
  • K objednání po násobcích: 12 pár
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Podíl tkaniny, Bavlna 100 %
Obsah pár 1 paar
Barva bílá
Složení tkaniny Bavlna
Druh produktu Rukavice
Velikost rukavic 10; 11; 12; 6; 7; 8
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Nosný materiál Bavlna
Povlak Bez povlaku
S podšívkou ne
Vlastnosti Prodyšné
Kategorie ochrany I

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8990017
EAN / GTIN 4031301015239
Číslo výrobce 8990017
L-číslo L01690 24
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Šité a bělené bavlněné rukavice jsou příjemné na kůži a zaujmou vynikající obratností a vysokou absorpcí vlhkosti bavlny.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Bělené
  • Dobrá prodyšnost
  • Barva: bílá
  • Pro suché pracovní prostory
  • 100% bavlna

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Velmi pružné
  • Dobrý hmat
  • Vysoká schopnost bavlny absorbovat vlhkost

Bezpečnostní prvky

  • Ochrana výrobků
  • Velmi vhodné jako podšívkové rukavice

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Ochranné rukavice
  • Název produktu: Bělené bavlněné rukavice
  • Typ výrobku: Spodní rukavice
  • Provedení: Není specifikováno
  • Povlak: bez povrchové úpravy
  • Velikost: 8
  • Opakované použití: Opakované použití (R)