Mănușă de Protection din bumbac albită 89 dimensiune 8

Cod articol.: 8990017
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 Pereche
  • Pași de comandă: 12 Pereche
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Procentul de țesătură, Bumbac 100 %
Conţinut perechi 1 pereche
Culoarea alb
Componentele ţesăturii Bumbac
Tip produs Mănuşi
Mărime mănuşă 10; 11; 12; 6; 7; 8
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Material de bază Bumbac
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Căptuşit nein
Caracteristici permite pielii să respire
Categoria de protecție I

Identificare și clasificare

Cod articol 8990017
EAN / GTIN 4031301015239
Număr producător 8990017
L-Număr L01690 24
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Mănușa din bumbac cusut și albit se simte plăcut pe piele și impresionează prin dexteritatea sa excelentă și absorbția ridicată a umidității bumbacului.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Albite
  • Buna respirabilitate
  • Culoarea: alb
  • Pentru spații de lucru uscate
  • 100% bumbac

Caracteristici de confort

  • Foarte flexibil
  • Sensibilitate tactilă bună
  • Capacitatea ridicată de absorbție a umidității a bumbacului

Caracteristici de protecție

  • Protecția produselor
  • Foarte potrivit ca mănușă de interior

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Mănușă de protecție
  • Denumirea produsului: Mănușă din bumbac albit
  • Tip produs: Mănuşi de purtat pe dedesubt
  • Execuție: Nu se specifică
  • Strat de acoperire: fără acoperire
  • Dimensiuni: 8
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)