• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex Einweg (NR) Overall gelb, M

Artikel-Nr.: 8988010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie uvex 3B chem classic
Herstellerbezeichnung uvex 3B chem classic
Farbe gelb
Anwendungsart Chemikalienschutz
Internationale Größe M
Produktart Overall
Wiederverwendung Einweg
Geschlecht Herren
Eigenschaften Nähte verklebt
Schutzkategorie III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8988010
EAN / GTIN 4031101675862
Herstellernummer 8988010
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das im uvex 3B chem classic eingesetzte Material uvex Laminat classic bildet eine äußerst wirksame Barriere gegen viele organische und anorganische flüssige Chemikalien. Die Kombination aus Material mit ulltraschall-geschweißten und zusätzlich überklebten Nähten sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • höchste Sicherheit und wirksame Barrierewirkung erzielt durch extrem strapazierfähiges Material gepaart mit ultraschallgeschweißten und getapten Nähten
  • flüssigkeitsdicht
  • geräuscharmes Material
  • frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen und Silikon
  • Material: Polypropylen-Spinnvlies mit Polypropylen-Folie laminiert
  • Farbe: gelb

Komfortmerkmale

  • leichtes, aber robustes Material
  • hautfreundlich durch textilen Griff auf Innenseite
  • perfekter Sitz durch Gummizug in der Taille
  • sichere und angenehme Abschlüsse dank Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen
  • komfortabler Griff am Reißverschluss

Schutzmerkmale

  • zertifiziert nach folgenden Normen: EN 14126, EN 14605 – Typ 3B, EN 14605 – Typ 4B, ISO 13982-1 – Typ 5B, EN 1149-5, EN 1073-2
  • bietet Schutz vor einer breiten Palette an Chemikalien
  • Mittelfingerschlaufen gegen Hochrutschen der Ärmel
  • optimaler Schutz durch selbstklebende Reißverschlussblende
  • antistatische Eigenschaften
  • Schutz vor Infektionserregern

Technische Merkmale

  • Produktart: Schutzkleidung
  • Produktart Untertypen: Chemikalienschutzkleidung
  • Produktname: uvex 3B chem classic
  • Produkttyp: Overall
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Regular Fit
  • Größe: M