kombinezon rumena, M.

Št. art.: 8988010
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Serija uvex 3B chem classic
Oznaka proizvajalca uvex 3B chem classic
Barva rumena
Vrsta uporabe zaščita pred kemikalijami
Mednarodna velikost M
Vrsta izdelka delovni kombinezon
Za večkratno uporabo za enkratno uporabo
Spol Moški
Lastnosti zlepljeni šivi
Kategorija zaščite III

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8988010
EAN/GTIN 4031101675862
Številka proizvajalca 8988010
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Material uvex laminate classic, ki se uporablja v čeladi uvex 3B chem classic, tvori izjemno učinkovito pregrado pred številnimi organskimi in anorganskimi tekočimi kemikalijami. Kombinacija materiala z ultrazvočno varjenimi in dodatno lepljenimi šivi zagotavlja največjo varnost.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • najvišja varnost in učinkovit zaščitni učinek, dosežen z izjemno trpežnim materialom v kombinaciji z ultrazvočno varjenimi in lepljenimi šivi
  • neprepustno za tekočine
  • tihi material
  • brez snovi, ki ovirajo nanos laka, in silikona
  • Material: Polipropilenski netkan tekstil, laminiran s polipropilensko folijo
  • Barva: rumena

Značilnosti udobja

  • lahek, a trpežen material
  • prijazen do kože zaradi tekstilnega otipa na notranji strani
  • odlično prileganje zaradi elastičnega pasu
  • zanesljivo in udobno prileganje zaradi elastičnih trakov na kapuci, rokavih in nogah
  • udoben ročaj na zadrgo

Zaščitni elementi

  • certificirano v skladu z naslednjimi standardi: EN 14126, EN 14605 – tip 3B, EN 14605 – tip 4B, ISO 13982-1 – tip 5B, EN 1149-5, EN 1073-2
  • zagotavlja zaščito pred širokim spektrom kemikalij
  • Zanke za srednji prst, ki preprečujejo, da bi se rokavi dvignili
  • optimalna zaščita s samolepilnim pokrovom zadrge
  • Antistatične lastnosti
  • Zaščita pred povzročitelji okužb

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Zaščitna oblačila
  • Vrsta izdelka Podvrste: Zaščitna oblačila za kemikalije
  • Ime izdelka: uvex 3B chem classic
  • Vrsta izdelka: Delovni kombinezon
  • Spol: moški
  • Prilagodljivost: Rednega kroja
  • Velikost: M