Uvex de unică folosință (Nr) overall galben, M.

Cod articol.: 8988010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex 3B chem classic
Denumirea producătorului uvex 3B chem classic
Tipul de aplicare protecţie contra substanţelor chimice
Mărimi internaţionale M
Culoarea galben
Tip produs Overall
Reutilizare De unică folosinţă
Sex Bărbaţi
Caracteristici Cusături lipite
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 8988010
EAN / GTIN 4031101675862
Număr producător 8988010
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Materialul uvex laminate classic utilizat în uvex 3B chem classic formează o barieră extrem de eficientă împotriva multor substanțe chimice lichide organice și anorganice. Combinația de material cu cusături sudate cu ultrasunete și tapetate suplimentar asigură o siguranță maximă.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Siguranță maximă și efect de barieră eficient, obținute datorită materialului extrem de rezistent, combinat cu cusături sudate cu ultrasunete și lipite
  • Impermeabil
  • material silențios
  • fără substanțe care împiedică umectarea vopselei și fără silicon
  • Material: Non-țesut din polipropilenă laminat cu folie de polipropilenă
  • Culoarea: galben

Caracteristici de confort

  • material ușor, dar robust
  • delicat cu pielea datorită mânerului textil de pe partea interioară
  • se potrivește perfect datorită elasticului din talie
  • închidere sigură și confortabilă datorită elasticelor de la glugă, mâneci și picioare
  • mâner confortabil la fermoar

Caracteristici de protecție

  • certificat conform următoarelor standarde: EN 14126, EN 14605 – tip 3B, EN 14605 – tip 4B, ISO 13982-1 – tip 5B, EN 1149-5, EN 1073-2
  • oferă protecție împotriva unei game largi de substanțe chimice
  • Buclele pentru degetul mijlociu împiedică mânecile să se ridice
  • protecție optimă datorită benzii autoadezive pentru fermoar
  • proprietăţi antistatice
  • Protecție împotriva agenților infecțioși

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Îmbrăcăminte de protecţie
  • Tip produs Sub-tipuri: Îmbrăcăminte de protecție chimică
  • Denumirea produsului: uvex 3B chem classic
  • Tip produs: Overall
  • Gen: Domnilor
  • Forma potrivită: Potrivire normală
  • Dimensiuni: M