• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cargohose uvex protection flash gelb/warngelb 54, gelb / warngelb

Artikel-Nr.: 8965610
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 8965610
EAN / GTIN 4031101666686
Herstellernummer 8965610
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Auch wenn Regen, Nebel und Dunkelheit herrschen: draußen wird weiter gearbeitet. Wichtig dabei ist nur, dass jeder gut zu sehen ist - trotz der schlechten Sicht. Die Warnschutzbekleidung der uvex protection flash Kollektion setzt auf leuchtstarke Reflexstreifen. Dass sich Cargohose und Softshell auch mit ihrer perfekten Passform auch in Hellen sehen lassen können ist selbstredend- schließlich sind sie designed by uvex.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Cargohose mit jeweils zwei Gesäß- und Oberschenkeltaschen inkl. Zollstock-, Handy- und Werkzeugtaschen
  • innenliegende Kniepolstertaschen

Schutzmerkmale

  • zertifizierter Knieschutz Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster (Art. 9868900)
  • zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2

Technische Merkmale

  • Produktart: Schutzkleidung
  • Produktart Untertypen: Warnschutzkleidung
  • Farbe (Filter): gelb
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Regular Fit
  • Größe: 54