Pantalon cargo uvex protection flash jaune/jaune signalisation 54

Réf.: 8965610
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 8965610
EAN / GTIN 4031101666686
Réf. fabricant 8965610
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Même s’il pleut, s’il y a du brouillard et de l’obscurité: le travail continue à l’extérieur. L’important, c’est que chacun soit bien visible, malgré la mauvaise visibilité. Les vêtements de signalisation de la collection uvex protection flash misent sur des bandes réfléchissantes très lumineuses. Il va de soi que le pantalon cargo et le softshell se laissent voir en pleine lumière grâce à leur coupe parfaite - après tout, ils sont conçus par uvex.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Pantalon cargo avec deux poches arrière et deux poches sur les cuisses, ainsi que des poches pour un mètre pliant, un téléphone portable et des sacoche à outils
  • poches intérieures pour genouillères

caractéristiques de protection

  • Protège-genoux certifié de niveau de protection 1, à utiliser avec les rembourrages de protection pour genoux (réf. 9868900)
  • certifié selon la norme ISO 20471, classe 2

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Vêtements de protection
  • Type de produit Sous-types: Vêtements de signalisation
  • Couleur (filtre): Jaune
  • Sexe: Homme
  • Ajustement: Regular Fit
  • Réf.: 54