Cargoose uvex zaščita utripa rumeno/opozorilo rumeno 54

Št. art.: 8965610
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
Številka izdelka 8965610
EAN/GTIN 4031101666686
Številka proizvajalca 8965610
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Tudi ko dežuje, je megleno in temno: se delo nadaljuje zunaj. Pomembno je le, da vsi dobro vidijo - kljub slabi vidljivosti. Dobro vidna oblačila iz kolekcije uvex protection flash imajo svetle odsevne trakove. Samoumevno je, da so tovorne hlače in softshell hlače zaradi popolnega prileganja vidne tudi v močni svetlobi - navsezadnje jih je zasnoval uvex.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • Hlače v stilu cargo z dvema žepoma na zadnji strani in dvema na stegnih, vključno z žepi za merilni trak, mobilni telefon in orodje
  • Notranji žepi za kolenske blazinice

Zaščitni elementi

  • certificirana kolenska zaščita stopnje 1 v kombinaciji s podlogo za kolena (art. 9868900)
  • certificirano v skladu z EN ISO 20471, razred 2

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Zaščitna oblačila
  • Vrsta izdelka Podvrste: Opozorilna zaščitna delovna oblačila
  • Barva (filter): rumena
  • Spol: moški
  • Prilagodljivost: Rednega kroja
  • Velikost: 54