• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Schlitzmeißel extra flach, 240x26x4 mm

Artikel-Nr.: 8911420

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Breite Schneide 26 mm
Stärke Schneide 4 mm
Farbe gelb
Inhalt Einzelteil
Produktart Meißel
Form Schlagkopf flach
Ausführung Schlagkopf gehärtet
Länge gesamt 240 mm
Oberfläche lackiert
Material Chrom-Vanadium Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8911420
EAN / GTIN 4010883891141
Herstellernummer 8911420
L-Nummer L60160 2019
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
  • Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert

Merkmal:

  • Ausführung: Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Gesamtbreite [mm]: 27 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 4 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 242 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Schaftbreite: 26 mm
  • Schafthöhe: 4 mm
  • Schneidenbreite [mm]: 26,0 mm
  • Spitzenwinkel: 60 °
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein