Burin à fente 240 mm

Réf.: 8911420
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Largeur taillant 26 mm
Epaisseur dent 4 mm
Couleur Jaune
Sommaire pièce unique
Type de produit burin
Forme tête de frappe plat
Exécution tête trempées
Longueur totale 240 mm
Surface avec vernis
Matériau acier au chrome-vanadium

Identification et classification

Référence article 8911420
EAN / GTIN 4010883891141
Réf. fabricant 8911420
Article hors catalogue L60160 2019
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Uniformément trempé sur toute la longueur et soigneusement revenu
Extrémité polie brillante et laquée transparente

Caractéristique(s):

  • Version: Têtes de frappe recuites par induction
  • Largeur totale [mm]: 27 mm
  • Hauteur totale [mm]: 4 mm
  • Longueur totale [mm]: 242 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Largeur de la tige: 26 mm
  • Hauteur de tige: 4 mm
  • Largeur de la lame [mm]: 26,0 mm
  • Angle de pointe: 60 °
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non