• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cincel de ranura 240 mm

Número de artículo: 8911420
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8911420
EAN / GTIN 4010883891141
Número del fabricante 8911420
Número L L60160 2019

Descripción

Descripción:

Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
Superficie de trabajo pulida y lacada transparente

Característica:

  • Diseño: Cabezas de impacto templadas inductivamente
  • Anchura total [mm]: 27 mm
  • Altura total [mm]: 4 mm
  • Longitud total [mm]: 242 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Anchura del eje [mm]: 26 mm
  • Altura del vástago: 4 mm
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 26,0 mm
  • Ángulo de la punta [mm]: 60 °
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no