• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugsatz 6-teilig im PVC-Halter

Artikel-Nr.: 8725200
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8725200
EAN / GTIN 4010883872522
Herstellernummer 8725200
L-Nummer L60160 1801

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vanadium Stahl
  • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
  • Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert

Merkmal:

  • Aufbewahrung: PVC-Halter
  • Gesamtbreite [mm]: 75 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 17 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 154 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör