• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Körner 120x10x4 mm

Artikel-Nr.: 8721050
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Durchmesser Spitze 4 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Körner
Form Schaft 8-kant
Durchmesser Schaft 10 mm
Ausführung Schlagkopf gehärtet
Länge gesamt 120 mm
Norm DIN 7250
Oberfläche lackiert
Material Chrom-Vanadium Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8721050
EAN / GTIN 4010883872102
Herstellernummer 8721050
L-Nummer L60160 627
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 7250
  • Vanadium Stahl
  • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
  • Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert

Merkmal:

  • Achtkantschaft [mm]: 10 mm
  • Ausführung: Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Gesamtbreite [mm]: 10 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 10 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Schaft-Ø: 10 mm
  • Schlagkopfdurchmesser [mm]: 4 mm
  • Spitzen-Ø: 4 mm
  • Spitzenwinkel: 90 °
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein