Gereedschapset 6-dlg, en PVC-houder

Artikelnummer: 8725200
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8725200
EAN/GTIN 4010883872522
Nummer fabrikant 8725200
L-nummer L60160 1801

Omschrijving

Omschrijving:

over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
werkvlakken blank geslepen en blank gelakt

Kenmerk:

  • Opslag: PVC houder
  • Totale breedte [mm]: 75 mm
  • Totale hoogte [mm]: 17 mm
  • Totale lengte [mm]: 154 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires