Jeu d'outils

Réf.: 8725200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8725200
EAN / GTIN 4010883872522
Réf. fabricant 8725200
Article hors catalogue L60160 1801

Description

Description:

Uniformément trempé sur toute la longueur et soigneusement revenu
Extrémités polies brillantes et laquées transparentes

Caractéristique(s):

  • Rangement: Support en PVC
  • Largeur totale [mm]: 75 mm
  • Hauteur totale [mm]: 17 mm
  • Longueur totale [mm]: 154 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires