• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Decken- und Montagestütze „STE“, maximale Länge: 250cm

Artikel-Nr.: 861780 250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
104 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

maximale Länge (cm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie STE
Werkstoff Stahl
Werkstoff Griff 2K-Kunststoff
ganze Länge 145 cm - 250 cm
Trägerplatte 9×7 cm
maximale Belastbarkeit 160 kg
Schwenkwinkel -45 Grad - 45 Grad
Besonderheit schwenkbar; rutschsicher
geeignet für Gipskarton; Holzbrettern; Paneelen; Dachlatten; Metallleisten; Folien; Lampenkörper
Gewicht 3,1 kg
Produktart Deckenstütze / Montagestütze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 861780 250
EAN / GTIN 4008158041254
Herstellernummer STE250
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Ausführung:

Äußerst stabile Konstruktion durch hochbelastbare Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen. Einhandbedienung dank 2-Komponenten-Kunststoffgrriff mit Pumpmechanismus. Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Ein- und Ausfahren der Teleskopstange. Regulierbare Haltekraft durch Drehen der Stütze am Griff. Bis zu maximal 160 kg (Gr. 250) bzw. 110 kg (Gr. 300) belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange. Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis 45°.
Bei Einsatz in Schrägen bis max. 40 kg belastbar.

Verwendung:

Für die Fixierung von Gipskarton, Holzbrettern, Paneelen, Dachlatten, Metallleisten, Folien und Lampenkörpern in einer Höhe von bis zu 3,00 m. Auch der Einsatz in Schrägen ist dank schwenkbarer und rutschsicherer PVC-Kontaktflächen ohne Probleme möglich.