{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Typ Zwinge |
Getriebezwinge
|
|
| Spannweite max. a; b |
450 mm
|
|
| Ausladung max. |
60 mm
|
|
| Stärke Gleitschiene |
6 mm
|
|
| Breite Gleitschienen |
19 mm
|
|
| Spannkraft max. F |
2 000 N
|
|
| Herstellerbezeichnung |
GearKlamp GK
|
|
| Ausführung |
glatt
|
|
| Schwenkwinkel |
20 Grad
|
|
| Material Schutzkappe |
Kunststoff
|
|
| Produktart |
Zwingen
|
|
| Material Spannarme |
Kunststoff
|
|
| Material Gleitschiene |
Stahl
|
|
| Gewinde Spindel |
Trapezgewinde
|
|
| Bedienungsart |
Einhändig
|
|
| mit Druckplatte |
ja
|
|
| Spannflächen mit Schutzkappe |
ja
|
|
| Form Bügel |
Standard
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
| Artikelnummer | 860271 450 | |
| EAN / GTIN | 4008158040820 | |
| Herstellernummer | GK45 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |