Getriebezwinge „GearKlamp GK”, Spannweite: 600mm

Artikel-Nr.: 860271 600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ Zwinge Getriebezwinge
Spannweite max. a; b 600 mm
Ausladung max. 60 mm
Stärke Gleitschiene 6 mm
Breite Gleitschienen 19 mm
Spannkraft max. F 2 000 N
Herstellerbezeichnung GearKlamp GK
Ausführung glatt
Schwenkwinkel 20 Grad
Material Schutzkappe Kunststoff
Produktart Zwingen
Material Gleitschiene Stahl
Gewinde Spindel Trapezgewinde
Bedienungsart Einhändig
mit Druckplatte ja
Spannflächen mit Schutzkappe ja
Form Bügel Standard
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 860271 600
EAN / GTIN 4008158040837
Herstellernummer GK60
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff, brünierte Schiene aus gezogenem Stahl. Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse, leichtgängige Trapezgewindespindel mit schwenkbarer Druckplatte. Mit Lösehebel für Schnellverstellung.

Verwendung:

Enorm flexibel und selbst bei engsten Platzverhältnissen verwendbar, für Spanndruck (bis 2000N).