Getriebezwinge „GearKlamp GK”, Spannweite: 300mm

Artikel-Nr.: 860271 300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ Zwinge
Getriebezwinge
Spannweite max. a; b
300 mm
Ausladung max.
60 mm
Stärke Gleitschiene
6 mm
Breite Gleitschienen
19 mm
Spannkraft max. F
2 000 N
Herstellerbezeichnung
GearKlamp GK
Ausführung
glatt
Schwenkwinkel
20 Grad
Material Schutzkappe
Kunststoff
Produktart
Zwingen
Material Gleitschiene
Stahl
Gewinde Spindel
Trapezgewinde
Bedienungsart
Einhändig
mit Druckplatte
ja
Spannflächen mit Schutzkappe
ja
Form Bügel
Standard
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 860271 300
EAN / GTIN 4008158040813
Herstellernummer GK30
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff, brünierte Schiene aus gezogenem Stahl. Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse, leichtgängige Trapezgewindespindel mit schwenkbarer Druckplatte. Mit Lösehebel für Schnellverstellung.

Verwendung:

Enorm flexibel und selbst bei engsten Platzverhältnissen verwendbar, für Spanndruck (bis 2000N).