Präzisions-Klingen-Set 100-teilig, Typ: 50

Artikel-Nr.: 845355 50
Preis pro 1 Stück (0,22 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Sicherheitsspender

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Sicherheitsspender
Klingenlänge 32,8 mm
Klingenbreite 5,7 mm
Klingenstärke 0,5 mm
Anzahl Klingen 100
Produktart Klinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 845355 50
EAN / GTIN 4250099931358
Herstellernummer 512.050-2050
Hersteller/verantwortliche Person Mozart AG, Schmalzgraben 15, 42655 SOLINGEN, Deutschland, www.mozart-blades.com

Beschreibung

Ausführung:

Maßhaltige Klingen aus hochlegiertem Kohlenstoff-Stahl mit hervorragender Schärfe und Schnitthaltigkeit.
Universelle Form mit Präzisionsschliff.

Passend für:

Mozart Präzisions-Messer Nr. 845350.

Lieferumfang:

100 Klingen im Sicherheitsspender.